曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS25-75~)

エアスライドテーブル(MXS25-75~) - SMCエアスライドテーブル(MXS25-75~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32034134MXS25-75-M9BLSアジャスタなし
62,150
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111563MXS25-75ASP-M9BW前進端アジャスタ
75,680
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25111572MXS25-75ASP-M9NLS前進端アジャスタ
72,770
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25111581MXS25-75ASR前進端アジャスタ
76,840
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111597MXS25-75ASR-A93前進端アジャスタ
80,250
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111606MXS25-75ASR-A93L前進端アジャスタ
80,910
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111615MXS25-75ASR-A93L3前進端アジャスタ
82,940
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111624MXS25-75ASR-A93V前進端アジャスタ
80,910
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111633MXS25-75ASR-A93VL前進端アジャスタ
81,570
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111642MXS25-75ASR-A96L前進端アジャスタ
81,130
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111651MXS25-75ASR-M9BL前進端アジャスタ
83,110
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111667MXS25-75ASR-M9BL3前進端アジャスタ
86,240
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111676MXS25-75ASR-M9BWL前進端アジャスタ
83,660
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111685MXS25-75ASR-M9N前進端アジャスタ
82,670
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111694MXS25-75ASR-M9NL前進端アジャスタ
83,330
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111703MXS25-75AT後退端アジャスタ
62,760
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111712MXS25-75AT-A90L後退端アジャスタ
65,510
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111721MXS25-75AT-A93後退端アジャスタ
66,170
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111737MXS25-75AT-A93L後退端アジャスタ
66,830
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111746MXS25-75AT-A93S後退端アジャスタ
64,460
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111755MXS25-75AT-A93VL後退端アジャスタ
67,490
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111764MXS25-75AT-M9B後退端アジャスタ
68,370
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111773MXS25-75AT-M9BL後退端アジャスタ
69,030
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111782MXS25-75AT-M9BVL後退端アジャスタ
69,910
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111791MXS25-75AT-M9N後退端アジャスタ
68,590
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111807MXS25-75AT-M9NV後退端アジャスタ
69,250
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111816MXS25-75ATF後退端アジャスタ
72,600
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25111825MXS25-75B両端アブソーバ
78,430
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111834MXS25-75B-A90両端アブソーバ
80,520
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111843MXS25-75B-A90L両端アブソーバ
81,180
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111852MXS25-75B-A93両端アブソーバ
81,840
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111861MXS25-75B-A93L両端アブソーバ
82,500
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111877MXS25-75B-A93S両端アブソーバ
80,140
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111886MXS25-75B-A93V両端アブソーバ
82,500
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111913MXS25-75B-A93V3両端アブソーバ
84,540
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111895MXS25-75B-A93VL両端アブソーバ
83,160
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111904MXS25-75B-A93VS両端アブソーバ
80,470
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111922MXS25-75B-A96V両端アブソーバ
82,720
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111931MXS25-75B-M9B両端アブソーバ
84,040
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111947MXS25-75B-M9BL両端アブソーバ
84,700
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111956MXS25-75B-M9BS両端アブソーバ
81,240
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111965MXS25-75B-M9BV両端アブソーバ
84,920
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111974MXS25-75B-M9BVL両端アブソーバ
85,580
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111983MXS25-75B-M9BVZ両端アブソーバ
86,240
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25111992MXS25-75B-M9BW両端アブソーバ
84,590
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25112001MXS25-75B-M9BWL両端アブソーバ
85,250
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25112017MXS25-75B-M9BWVL両端アブソーバ
85,910
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25112026MXS25-75B-M9N両端アブソーバ
84,260
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25112035MXS25-75B-M9NL両端アブソーバ
84,920
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25112044MXS25-75B-M9NVL両端アブソーバ
85,580
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする