曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS25TF~)

エアスライドテーブル(MXS25TF~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25130402MXS25TF-20BS-M9PWSDPC20前進端アブソーバ
64,020
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25130384MXS25TF-150150アジャスタなし
84,320
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25130393MXS25TF-150AS-M9PWSDPC150前進端アジャスタ
98,620
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25130411MXS25TFL-100A100両端アジャスタ
75,020
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする