曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS6L-20~)

エアスライドテーブル(MXS6L-20~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25142835MXS6L-20アジャスタなし
28,930
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25142844MXS6L-20-A90アジャスタなし
31,020
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25142853MXS6L-20-A90Lアジャスタなし
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25142862MXS6L-20-A90LSアジャスタなし
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25142871MXS6L-20-A90Sアジャスタなし
29,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25142887MXS6L-20-A90Vアジャスタなし
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25142896MXS6L-20-A90VLアジャスタなし
32,340
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25142905MXS6L-20-A90VLSアジャスタなし
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25142914MXS6L-20-A90VSアジャスタなし
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25142923MXS6L-20-A93アジャスタなし
32,340
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25142932MXS6L-20-A93Lアジャスタなし
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25142941MXS6L-20-A93LSアジャスタなし
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25142957MXS6L-20-A93Sアジャスタなし
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25142966MXS6L-20-A93Vアジャスタなし
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25142975MXS6L-20-A93VLアジャスタなし
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25142984MXS6L-20-A93VLSアジャスタなし
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25142993MXS6L-20-A93VSアジャスタなし
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143011MXS6L-20-A96アジャスタなし
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143027MXS6L-20-A96Lアジャスタなし
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143036MXS6L-20-A96LSアジャスタなし
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143045MXS6L-20-A96Sアジャスタなし
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143054MXS6L-20-A96Vアジャスタなし
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143063MXS6L-20-A96VLアジャスタなし
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143072MXS6L-20-A96VLSアジャスタなし
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143081MXS6L-20-A96VSアジャスタなし
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143002MXS6L-20-A934アジャスタなし
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143097MXS6L-20-M9Bアジャスタなし
34,540
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143106MXS6L-20-M9BLアジャスタなし
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143115MXS6L-20-M9BVアジャスタなし
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143124MXS6L-20-M9BVLアジャスタなし
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143133MXS6L-20-M9BVLSアジャスタなし
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143142MXS6L-20-M9BWLアジャスタなし
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143151MXS6L-20-M9Nアジャスタなし
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143167MXS6L-20-M9NLアジャスタなし
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143176MXS6L-20-M9NVアジャスタなし
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143185MXS6L-20-M9NVLアジャスタなし
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143194MXS6L-20-M9NWLアジャスタなし
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143203MXS6L-20-M9PVLアジャスタなし
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143212MXS6L-20A両端アジャスタ
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143221MXS6L-20A-A90両端アジャスタ
37,180
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143237MXS6L-20A-A90L両端アジャスタ
37,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143246MXS6L-20A-A90LS両端アジャスタ
36,470
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143255MXS6L-20A-A90S両端アジャスタ
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143264MXS6L-20A-A90V両端アジャスタ
37,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143273MXS6L-20A-A90VL両端アジャスタ
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143282MXS6L-20A-A90VLS両端アジャスタ
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143291MXS6L-20A-A90VS両端アジャスタ
36,470
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143307MXS6L-20A-A93両端アジャスタ
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143316MXS6L-20A-A93L両端アジャスタ
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25143325MXS6L-20A-A93LS両端アジャスタ
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする