エアスライドテーブル(MXS8-10-~)

エアスライドテーブル(MXS8-10-~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25148383MXS8-10-A902A90
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148392MXS8-10-A90L2A90
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148401MXS8-10-A90V2A90V
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148417MXS8-10-A90VL2A90V
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148426MXS8-10-A932A93
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148435MXS8-10-A93L2A93
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148453MXS8-10-A93L33A93
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148444MXS8-10-A93LS1A93
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148462MXS8-10-A93S1A93
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148471MXS8-10-A93V2A93V
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148487MXS8-10-A93VL2A93V
34,540
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148496MXS8-10-A93VLS1A93V
32,180
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148505MXS8-10-A93VS1A93V
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148514MXS8-10-A962A96
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148523MXS8-10-A96LS1A96
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148532MXS8-10-A96V2A96V
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148541MXS8-10-M9B2M9B
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148557MXS8-10-M9BL2M9B
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148575MXS8-10-M9BL44M9B
42,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148566MXS8-10-M9BLS1M9B
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148584MXS8-10-M9BS1M9B
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148593MXS8-10-M9BV2M9BV
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148602MXS8-10-M9BVL2M9BV
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148611MXS8-10-M9BVLS1M9BV
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148627MXS8-10-M9BVS1M9BV
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148636MXS8-10-M9BVZS1M9BV
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148645MXS8-10-M9BW2M9BW
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148654MXS8-10-M9BWL2M9BW
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148663MXS8-10-M9BWS1M9BW
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148672MXS8-10-M9BWSDPC2M9BW
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148681MXS8-10-M9BWV2M9BWV
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148697MXS8-10-M9BWVL2M9BWV
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148706MXS8-10-M9BWVSDPC2M9BWV
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148715MXS8-10-M9N2M9N
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148724MXS8-10-M9NL2M9N
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148733MXS8-10-M9NLS1M9N
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148742MXS8-10-M9NS1M9N
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148751MXS8-10-M9NV2M9NV
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148767MXS8-10-M9NVL2M9NV
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148776MXS8-10-M9NVS1M9NV
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148785MXS8-10-M9NW2M9NW
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148794MXS8-10-M9NWL2M9NW
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148803MXS8-10-M9NWLS1M9NW
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148812MXS8-10-M9NWS1M9NW
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148821MXS8-10-M9NWVL2M9NWV
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148837MXS8-10-M9P2M9P
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148846MXS8-10-M9PV2M9PV
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148855MXS8-10-M9PVL2M9PV
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする