曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS8-10F~)

エアスライドテーブル(MXS8-10F~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25151287MXS8-10F
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151296MXS8-10F-A93
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151305MXS8-10F-A93L
39,490
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151314MXS8-10F-A93V
39,490
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151323MXS8-10F-A93VS
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151332MXS8-10F-A933
40,540
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151341MXS8-10F-M9B
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151357MXS8-10F-M9BL
41,690
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151366MXS8-10F-M9BV
41,910
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151375MXS8-10F-M9BZ
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151384MXS8-10F-M9N
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151393MXS8-10FP
39,330
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25151402MXS8-10FP-A93
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25151411MXS8-10FP-A93L
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25151427MXS8-10FR
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25151436MXS8-10FR-A93
46,810
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
25151445MXS8-10FR-A93L
47,470
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25151454MXS8-10FR-M9BVL3
54,120
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25151463MXS8-10FR-M9NS
46,310
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする