エアスライドテーブル(MXS8-10R~)

エアスライドテーブル(MXS8-10R~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25151612MXS8-10R
37,790
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151621MXS8-10R-A90
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151637MXS8-10R-A93
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151646MXS8-10R-A93L
41,860
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151655MXS8-10R-M9B
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151664MXS8-10R-M9BL
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151673MXS8-10R-M9BV
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151682MXS8-10R-M9BVL
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151691MXS8-10R-M9N
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151707MXS8-10R-M9NL
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151716MXS8-10R-M9NV
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151725MXS8-10R-M9NW
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする