曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS8-20-~)

エアスライドテーブル(MXS8-20-~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)20内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25151743MXS8-20-A908-複動形
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151752MXS8-20-A90L8-複動形
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151761MXS8-20-A90LS8-複動形
31,190
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151777MXS8-20-A90S8-複動形
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151786MXS8-20-A90V8-複動形
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151795MXS8-20-A90VL8-複動形
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151804MXS8-20-A90VLS8-複動形
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151813MXS8-20-A90VS8-複動形
31,190
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151822MXS8-20-A938-複動形
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151831MXS8-20-A93L8-複動形
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151856MXS8-20-A93L38-複動形
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151847MXS8-20-A93LS8-複動形
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151865MXS8-20-A93S8-複動形
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151874MXS8-20-A93V8-複動形
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151883MXS8-20-A93VL8-複動形
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151892MXS8-20-A93VLS8-複動形
32,180
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151901MXS8-20-A93VS8-複動形
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151917MXS8-20-A968-複動形
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151926MXS8-20-A96L8-複動形
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151935MXS8-20-A96LS8-複動形
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151944MXS8-20-A96S8-複動形
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151953MXS8-20-A96V8-複動形
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151962MXS8-20-A96VL8-複動形
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151971MXS8-20-A96VLS8-複動形
32,290
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25151987MXS8-20-A96VS8-複動形
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152005MXS8-20-M9B8-複動形
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152014MXS8-20-M9BL8-複動形
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152032MXS8-20-M9BL38-複動形
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152023MXS8-20-M9BLS8-複動形
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152041MXS8-20-M9BS8-複動形
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152057MXS8-20-M9BV8-複動形
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152102MXS8-20-M9BV38-複動形
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152066MXS8-20-M9BVL8-複動形
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152075MXS8-20-M9BVLS8-複動形
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152084MXS8-20-M9BVS8-複動形
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152093MXS8-20-M9BVZS8-複動形
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152111MXS8-20-M9BW8-複動形
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152127MXS8-20-M9BWL8-複動形
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152136MXS8-20-M9BWLS8-複動形
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152145MXS8-20-M9BWS8-複動形
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152154MXS8-20-M9BWSDPC8-複動形
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152163MXS8-20-M9BWV8-複動形
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152172MXS8-20-M9BWVL8-複動形
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152181MXS8-20-M9BWVS8-複動形
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152197MXS8-20-M9BZ8-複動形
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152206MXS8-20-M9N8-複動形
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152215MXS8-20-M9NL8-複動形
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152224MXS8-20-M9NLS8-複動形
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152233MXS8-20-M9NS8-複動形
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152242MXS8-20-M9NV8-複動形
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする