曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS8-20P~)

エアスライドテーブル(MXS8-20P~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25155331MXS8-20P820
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155347MXS8-20P-A93820
37,130
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155356MXS8-20P-A93L820
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155365MXS8-20P-A93S820
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155374MXS8-20P-A93VL820
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155383MXS8-20P-M9B820
39,330
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155392MXS8-20P-M9BL820
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155401MXS8-20P-M9BV820
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155417MXS8-20P-M9BVL820
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155426MXS8-20P-M9BWL820
40,540
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155435MXS8-20P-M9N820
39,550
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155444MXS8-20P-M9NS820
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155453MXS8-20P-M9NV820
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする