曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS8-20R~)

エアスライドテーブル(MXS8-20R~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25155462MXS8-20R820
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155471MXS8-20R-A93820
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155487MXS8-20R-A93L820
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155496MXS8-20R-A93V820
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155505MXS8-20R-A93VL820
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155514MXS8-20R-M9B820
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155523MXS8-20R-M9BL820
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155532MXS8-20R-M9BV820
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155541MXS8-20R-M9BVL820
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155557MXS8-20R-M9BW820
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155566MXS8-20R-M9N820
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155575MXS8-20R-M9NL820
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155584MXS8-20R-M9NLS820
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする