曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS8-30-~)

エアスライドテーブル(MXS8-30-~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ品番
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25155602MXS8-30-A908300.5A902
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155611MXS8-30-A90L8303A902
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155627MXS8-30-A90LS8303A901
34,270
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155636MXS8-30-A90S8300.5A901
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155645MXS8-30-A90V8300.5A90V2
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155654MXS8-30-A90VL8303A90V2
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155663MXS8-30-A90VLS8303A90V1
34,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155672MXS8-30-A90VS8300.5A90V1
34,270
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155681MXS8-30-A938300.5A932
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155697MXS8-30-A93L8303A932
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155715MXS8-30-A93L38303A933
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155724MXS8-30-A93L48303A934
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155706MXS8-30-A93LS8303A931
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155733MXS8-30-A93S8300.5A931
34,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155742MXS8-30-A93V8300.5A93V2
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155751MXS8-30-A93VL8303A93V2
37,620
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155776MXS8-30-A93VL38303A93V3
39,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155767MXS8-30-A93VLS8303A93V1
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155785MXS8-30-A93VS8300.5A93V1
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155812MXS8-30-A968300.5A962
36,520
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155821MXS8-30-A96L8303A962
37,180
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155837MXS8-30-A96LS8303A961
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155846MXS8-30-A96S8300.5A961
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155855MXS8-30-A96V8300.5A96V2
37,180
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155864MXS8-30-A96VL8303A96V2
37,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155873MXS8-30-A96VLS8303A96V1
35,370
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155882MXS8-30-A96VS8300.5A96V1
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155794MXS8-30-A9338300.5A933
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155803MXS8-30-A9348300.5A934
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155891MXS8-30-M9B8300.5M9B2
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155907MXS8-30-M9BL8303M9B2
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155925MXS8-30-M9BL38303M9B3
42,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155916MXS8-30-M9BLS8303M9B1
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155934MXS8-30-M9BM8301M9B2
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155943MXS8-30-M9BS8300.5M9B1
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155952MXS8-30-M9BV8300.5M9BV2
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155961MXS8-30-M9BVL8303M9BV2
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155977MXS8-30-M9BVLS8303M9BV1
36,470
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155986MXS8-30-M9BW8300.5M9BW2
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25155995MXS8-30-M9BWL8303M9BW2
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25156004MXS8-30-M9BWLS8303M9BW1
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25156013MXS8-30-M9BWS8300.5M9BW1
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25156022MXS8-30-M9BWV8300.5M9BWV2
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25156031MXS8-30-M9BWVL8303M9BWV2
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25156047MXS8-30-M9BWZ8305M9BW2
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25156056MXS8-30-M9BZ8305M9B2
39,930
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25156065MXS8-30-M9N8300.5M9N2
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25156074MXS8-30-M9NL8303M9N2
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25156083MXS8-30-M9NLS8303M9N1
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25156092MXS8-30-M9NS8300.5M9N1
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする