曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS8-30F~)

エアスライドテーブル(MXS8-30F~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25158917MXS8-30F
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25158926MXS8-30F-A90L
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25158935MXS8-30F-A93
41,910
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25158944MXS8-30F-A93L
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25158953MXS8-30F-A93VL
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25158962MXS8-30F-A96L
42,790
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25158971MXS8-30F-M9B
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25158987MXS8-30F-M9BL
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25158996MXS8-30F-M9BVL
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159005MXS8-30F-M9BWL
45,320
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159014MXS8-30F-M9NL
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159023MXS8-30F-M9NV
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159032MXS8-30FP
42,410
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25159041MXS8-30FP-A90L
45,160
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25159057MXS8-30FP-A93L
46,480
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
25159066MXS8-30FP-M9N
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25159075MXS8-30FR
46,480
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
25159084MXS8-30FR-A93
49,890
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25159093MXS8-30FR-A93L
50,550
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25159102MXS8-30FR-A93V
50,550
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25159111MXS8-30FR-A93V4
54,620
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25159127MXS8-30FR-A96L
50,770
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25159136MXS8-30FR-M9B
52,090
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25159145MXS8-30FR-M9BL
52,750
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25159154MXS8-30FR-M9BV
52,970
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25159163MXS8-30FR-M9BVL
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25159172MXS8-30FR-M9N
52,310
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする