曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS8-30P~)

エアスライドテーブル(MXS8-30P~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25159181MXS8-30P
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159197MXS8-30P-A90V
39,550
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159206MXS8-30P-A93
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159215MXS8-30P-A93L
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159224MXS8-30P-A93LS
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159233MXS8-30P-A93S
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159242MXS8-30P-A93V
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159251MXS8-30P-A93VL
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159267MXS8-30P-M9B
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159276MXS8-30P-M9BL
43,070
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159285MXS8-30P-M9N
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159294MXS8-30P-M9NS
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする