曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS8-30R~)

エアスライドテーブル(MXS8-30R~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25159303MXS8-30R830
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159312MXS8-30R-A93830
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159321MXS8-30R-A93L830
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159337MXS8-30R-A93V830
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159346MXS8-30R-A93VL830
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159355MXS8-30R-A96L830
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159364MXS8-30R-M9B830
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159373MXS8-30R-M9BL830
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159382MXS8-30R-M9BM830
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159391MXS8-30R-M9BV830
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159407MXS8-30R-M9BVL830
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159416MXS8-30R-M9BW830
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159425MXS8-30R-M9N830
46,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25159434MXS8-30R-M9NS830
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする