曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS8-40~)

エアスライドテーブル(MXS8-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS8-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS8-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS8-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS8-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS8-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS8-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS8-40~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25159443MXS8-40アジャスタなし
35,970
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160755MXS8-40ASR-A93LS前進端アジャスタ
49,230
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160764MXS8-40ASR-A93V前進端アジャスタ
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160773MXS8-40ASR-A93VL前進端アジャスタ
51,920
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160782MXS8-40ASR-A933前進端アジャスタ
52,310
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160791MXS8-40ASR-M9B前進端アジャスタ
52,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160807MXS8-40ASR-M9BL前進端アジャスタ
53,460
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160816MXS8-40ASR-M9BV前進端アジャスタ
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160825MXS8-40ASR-M9BVL前進端アジャスタ
54,340
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160834MXS8-40ASR-M9N前進端アジャスタ
53,020
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160843MXS8-40ASR-M9NL前進端アジャスタ
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160852MXS8-40ASR-M9NVL前進端アジャスタ
54,340
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160861MXS8-40AT後退端アジャスタ
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160877MXS8-40AT-A90L後退端アジャスタ
41,970
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160886MXS8-40AT-A90V後退端アジャスタ
41,970
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160895MXS8-40AT-A90VL後退端アジャスタ
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160904MXS8-40AT-A93後退端アジャスタ
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160913MXS8-40AT-A93L後退端アジャスタ
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160922MXS8-40AT-A93S後退端アジャスタ
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160931MXS8-40AT-A93V後退端アジャスタ
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160947MXS8-40AT-A93VL後退端アジャスタ
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160956MXS8-40AT-A93VS後退端アジャスタ
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160965MXS8-40AT-A933後退端アジャスタ
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160974MXS8-40AT-M9B後退端アジャスタ
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160983MXS8-40AT-M9BL後退端アジャスタ
45,490
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25160992MXS8-40AT-M9BS後退端アジャスタ
42,020
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161001MXS8-40AT-M9BVL後退端アジャスタ
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161017MXS8-40AT-M9N後退端アジャスタ
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161026MXS8-40AT-M9NL後退端アジャスタ
45,710
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161035MXS8-40AT-M9NW後退端アジャスタ
45,380
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161044MXS8-40ATF後退端アジャスタ
44,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25161053MXS8-40ATF-A93L後退端アジャスタ
48,900
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25161062MXS8-40B両端アブソーバ
51,370
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161071MXS8-40B-A90両端アブソーバ
53,460
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161087MXS8-40B-A90L両端アブソーバ
54,120
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161096MXS8-40B-A93両端アブソーバ
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161105MXS8-40B-A93L両端アブソーバ
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161123MXS8-40B-A93L3両端アブソーバ
57,480
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161114MXS8-40B-A93LS両端アブソーバ
53,410
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161132MXS8-40B-A93S両端アブソーバ
53,080
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161141MXS8-40B-A93V両端アブソーバ
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161157MXS8-40B-A93VL両端アブソーバ
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161166MXS8-40B-A93VS両端アブソーバ
53,410
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161175MXS8-40B-A96両端アブソーバ
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161184MXS8-40B-A96L両端アブソーバ
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161193MXS8-40B-A96VL両端アブソーバ
56,320
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161202MXS8-40B-M9B両端アブソーバ
56,980
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161272MXS8-40B-M9B3両端アブソーバ
59,790
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161211MXS8-40B-M9BL両端アブソーバ
57,640
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25161227MXS8-40B-M9BV両端アブソーバ
57,860
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする