曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS8-50-~)

エアスライドテーブル(MXS8-50-~) - SMCエアスライドテーブル(MXS8-50-~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)50内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25162051MXS8-50-A908-複動形
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162067MXS8-50-A90L8-複動形
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162076MXS8-50-A90LS8-複動形
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162085MXS8-50-A90S8-複動形
40,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162094MXS8-50-A90V8-複動形
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162103MXS8-50-A90VL8-複動形
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162112MXS8-50-A90VLS8-複動形
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162121MXS8-50-A90VS8-複動形
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162137MXS8-50-A938-複動形
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162146MXS8-50-A93L8-複動形
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162164MXS8-50-A93L38-複動形
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162155MXS8-50-A93LS8-複動形
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162173MXS8-50-A93S8-複動形
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162182MXS8-50-A93V8-複動形
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162225MXS8-50-A93V38-複動形
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162191MXS8-50-A93VL8-複動形
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162207MXS8-50-A93VLS8-複動形
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162216MXS8-50-A93VS8-複動形
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162243MXS8-50-A968-複動形
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162252MXS8-50-A96L8-複動形
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162261MXS8-50-A96LS8-複動形
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162277MXS8-50-A96S8-複動形
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162286MXS8-50-A96V8-複動形
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162295MXS8-50-A96VL8-複動形
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162304MXS8-50-A96VLS8-複動形
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162313MXS8-50-A96VS8-複動形
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162234MXS8-50-A9338-複動形
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162331MXS8-50-M9B8-複動形
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162487MXS8-50-M9B38-複動形
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162347MXS8-50-M9BL8-複動形
45,320
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162365MXS8-50-M9BL38-複動形
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162356MXS8-50-M9BLS8-複動形
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162374MXS8-50-M9BS8-複動形
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162383MXS8-50-M9BSDPC8-複動形
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162392MXS8-50-M9BSDPCS8-複動形
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162401MXS8-50-M9BV8-複動形
45,540
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162417MXS8-50-M9BVL8-複動形
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162426MXS8-50-M9BVLS8-複動形
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162435MXS8-50-M9BVSDPC8-複動形
49,940
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162444MXS8-50-M9BW8-複動形
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162453MXS8-50-M9BWL8-複動形
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162462MXS8-50-M9BWV8-複動形
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162471MXS8-50-M9BZ8-複動形
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162496MXS8-50-M9N8-複動形
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162505MXS8-50-M9NL8-複動形
45,540
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162514MXS8-50-M9NLS8-複動形
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162523MXS8-50-M9NS8-複動形
41,970
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162532MXS8-50-M9NSDPC8-複動形
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162541MXS8-50-M9NV8-複動形
45,540
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25162557MXS8-50-M9NVL8-複動形
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする