曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS8-50F~)

エアスライドテーブル(MXS8-50F~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25165183MXS8-50F
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165192MXS8-50F-A93
48,070
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165201MXS8-50F-A93L
48,730
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165217MXS8-50F-A93V
48,730
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165226MXS8-50F-A93VL
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165235MXS8-50F-M9B
50,270
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165244MXS8-50F-M9BL
50,930
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165253MXS8-50F-M9BVL
51,810
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165262MXS8-50F-M9BZ
51,700
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165271MXS8-50F-M9N
50,490
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165287MXS8-50FP
48,570
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25165296MXS8-50FP-M9BL
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25165305MXS8-50FR
52,640
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25165314MXS8-50FR-A93
56,050
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25165323MXS8-50FR-A93L
56,710
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25165332MXS8-50FR-M9B
58,250
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
25165341MXS8-50FR-M9BL
58,910
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25165357MXS8-50FR-M9BV
59,130
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする