曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS8-50P~)

エアスライドテーブル(MXS8-50P~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25165366MXS8-50P850
42,960
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165375MXS8-50P-A90850
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165384MXS8-50P-A93850
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165393MXS8-50P-A93L850
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165402MXS8-50P-A93V850
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165411MXS8-50P-A93VL850
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165427MXS8-50P-M9B850
48,570
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165436MXS8-50P-M9BL850
49,230
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165445MXS8-50P-M9BS850
45,760
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165454MXS8-50P-M9BW850
49,120
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165463MXS8-50P-M9N850
48,790
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25165472MXS8-50P-M9NV850
49,450
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする