曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS8L-40~)

エアスライドテーブル(MXS8L-40~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)40使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25177171MXS8L-40AT-A93840後退端アジャスタ
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177187MXS8L-40AT-A93L840後退端アジャスタ
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177196MXS8L-40AT-A93LS840後退端アジャスタ
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177205MXS8L-40AT-A93S840後退端アジャスタ
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177214MXS8L-40AT-A93V840後退端アジャスタ
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177223MXS8L-40AT-A93VL840後退端アジャスタ
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177232MXS8L-40AT-A93VLS840後退端アジャスタ
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177241MXS8L-40AT-A93VS840後退端アジャスタ
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177257MXS8L-40AT-A96840後退端アジャスタ
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177266MXS8L-40AT-A96L840後退端アジャスタ
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177275MXS8L-40AT-A96LS840後退端アジャスタ
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177284MXS8L-40AT-A96S840後退端アジャスタ
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177293MXS8L-40AT-A96V840後退端アジャスタ
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177302MXS8L-40AT-A96VL840後退端アジャスタ
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177311MXS8L-40AT-A96VLS840後退端アジャスタ
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177327MXS8L-40AT-A96VS840後退端アジャスタ
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177336MXS8L-40AT-M9B840後退端アジャスタ
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177345MXS8L-40AT-M9BL840後退端アジャスタ
45,490
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177354MXS8L-40AT-M9NL840後退端アジャスタ
45,710
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177363MXS8L-40B840両端アブソーバ
51,370
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177372MXS8L-40B-A90840両端アブソーバ
53,460
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177381MXS8L-40B-A90L840両端アブソーバ
54,120
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177397MXS8L-40B-A90LS840両端アブソーバ
52,750
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177406MXS8L-40B-A90S840両端アブソーバ
52,420
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177415MXS8L-40B-A90V840両端アブソーバ
54,120
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177424MXS8L-40B-A90VL840両端アブソーバ
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177433MXS8L-40B-A90VLS840両端アブソーバ
53,080
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177442MXS8L-40B-A90VS840両端アブソーバ
52,750
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177451MXS8L-40B-A93840両端アブソーバ
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177467MXS8L-40B-A93L840両端アブソーバ
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177476MXS8L-40B-A93LS840両端アブソーバ
53,410
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177485MXS8L-40B-A93S840両端アブソーバ
53,080
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177494MXS8L-40B-A93V840両端アブソーバ
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177503MXS8L-40B-A93VL840両端アブソーバ
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177512MXS8L-40B-A93VLS840両端アブソーバ
53,740
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177521MXS8L-40B-A93VS840両端アブソーバ
53,410
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177537MXS8L-40B-A96840両端アブソーバ
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177546MXS8L-40B-A96L840両端アブソーバ
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177555MXS8L-40B-A96LS840両端アブソーバ
53,520
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177564MXS8L-40B-A96S840両端アブソーバ
53,190
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177573MXS8L-40B-A96V840両端アブソーバ
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177582MXS8L-40B-A96VL840両端アブソーバ
56,320
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177591MXS8L-40B-A96VLS840両端アブソーバ
53,850
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177607MXS8L-40B-A96VS840両端アブソーバ
53,520
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177616MXS8L-40B-M9B840両端アブソーバ
56,980
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177625MXS8L-40B-M9BL840両端アブソーバ
57,640
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177634MXS8L-40B-M9BV840両端アブソーバ
57,860
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177643MXS8L-40B-M9BVL840両端アブソーバ
58,520
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177652MXS8L-40B-M9BWL840両端アブソーバ
58,190
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25177661MXS8L-40B-M9BWV840両端アブソーバ
58,190
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする