曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-15~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-15~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25239654MY1B100-150150
301,290
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25239663MY1B100-15001500
515,080
469,800
516,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25239681MY1B100-1500-Y7BW1500
523,440
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239697MY1B100-1500-Y7BWL1500
524,100
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239706MY1B100-1500-Y7BWLS1500
519,590
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239715MY1B100-1500-Y7BWS1500
519,260
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239724MY1B100-1500-Y7BWV1500
523,440
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239733MY1B100-1500-Y7BWVL1500
524,100
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239742MY1B100-1500-Y7BWVLS1500
519,590
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239751MY1B100-1500-Y7BWVS1500
519,260
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239767MY1B100-1500-Y7NW1500
523,440
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239776MY1B100-1500-Y7NWL1500
524,100
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239785MY1B100-1500-Y7NWLS1500
519,590
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239794MY1B100-1500-Y7NWS1500
519,260
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239803MY1B100-1500-Y7NWV1500
523,440
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239812MY1B100-1500-Y7NWVL1500
524,100
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239821MY1B100-1500-Y7NWVLS1500
519,590
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239837MY1B100-1500-Y7NWVS1500
519,260
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239846MY1B100-1500-Y7PW1500
523,440
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239855MY1B100-1500-Y7PWL1500
524,100
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239864MY1B100-1500-Y7PWLS1500
519,590
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239873MY1B100-1500-Y7PWS1500
519,260
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239882MY1B100-1500-Y7PWV1500
523,440
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239891MY1B100-1500-Y7PWVL1500
524,100
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239907MY1B100-1500-Y7PWVLS1500
519,590
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239916MY1B100-1500-Y7PWVS1500
519,260
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239672MY1B100-1500-Y59B1500
521,570
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239925MY1B100-1500-Z731500
519,370
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239934MY1B100-1500-Z73L1500
520,030
469,800
516,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25239943MY1B100-1500-Z73LS1500
517,550
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239952MY1B100-1500-Z73S1500
517,220
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239961MY1B100-1500-Z73Z1500
520,690
469,800
516,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25239977MY1B100-1500-Z761500
519,370
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239986MY1B100-1500-Z76L1500
520,030
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239995MY1B100-1500-Z76LS1500
517,550
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25240004MY1B100-1500-Z76S1500
517,220
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25240013MY1B100-1500-Z801500
519,150
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25240022MY1B100-1500-Z80L1500
519,810
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25240031MY1B100-1500-Z80LS1500
517,440
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25240047MY1B100-1500-Z80S1500
517,110
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25240056MY1B100-15201520
531,520
479,800
527,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25240065MY1B100-1520-Y59B1520
538,010
489,800
538,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25240074MY1B100-1520-Y59BL1520
538,670
489,800
538,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25240083MY1B100-15501550
531,520
479,800
527,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25240092MY1B100-1550-Y59B1550
538,010
489,800
538,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25240101MY1B100-1550-Y59BZ1550
539,330
489,800
538,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする