メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-15~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-15~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
全38種類を絞り込む
ストローク(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25247835MY1B100G-15001500
515,080
469,800
516,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25247844MY1B100G-1500-Y7BW1500
523,440
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25247853MY1B100G-1500-Y7BWL1500
524,100
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25247862MY1B100G-1500-Y7BWLS1500
519,590
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25247871MY1B100G-1500-Y7BWS1500
519,260
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25247887MY1B100G-1500-Y7BWV1500
523,440
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25247896MY1B100G-1500-Y7BWVL1500
524,100
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25247905MY1B100G-1500-Y7BWVLS1500
519,590
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25247914MY1B100G-1500-Y7BWVS1500
519,260
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25247923MY1B100G-1500-Y7NW1500
523,440
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25247932MY1B100G-1500-Y7NWL1500
524,100
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25247941MY1B100G-1500-Y7NWLS1500
519,590
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25247957MY1B100G-1500-Y7NWS1500
519,260
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25247966MY1B100G-1500-Y7NWV1500
523,440
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25247975MY1B100G-1500-Y7NWVL1500
524,100
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25247984MY1B100G-1500-Y7NWVLS1500
519,590
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25247993MY1B100G-1500-Y7NWVS1500
519,260
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248002MY1B100G-1500-Y7PW1500
523,440
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248011MY1B100G-1500-Y7PWL1500
524,100
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248027MY1B100G-1500-Y7PWLS1500
519,590
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248036MY1B100G-1500-Y7PWS1500
519,260
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248045MY1B100G-1500-Y7PWV1500
523,440
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248054MY1B100G-1500-Y7PWVL1500
524,100
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248063MY1B100G-1500-Y7PWVLS1500
519,590
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248072MY1B100G-1500-Y7PWVS1500
519,260
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248081MY1B100G-1500-Z731500
519,370
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248097MY1B100G-1500-Z73L1500
520,030
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248106MY1B100G-1500-Z73LS1500
517,550
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248115MY1B100G-1500-Z73S1500
517,220
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248124MY1B100G-1500-Z761500
519,370
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248133MY1B100G-1500-Z76L1500
520,030
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248142MY1B100G-1500-Z76LS1500
517,550
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248151MY1B100G-1500-Z76S1500
517,220
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248167MY1B100G-1500-Z801500
519,150
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248176MY1B100G-1500-Z80L1500
519,810
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248185MY1B100G-1500-Z80LS1500
517,440
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248194MY1B100G-1500-Z80S1500
517,110
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25248203MY1B100G-1530-Z73L1530
536,470
489,800
538,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする