SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-800~)
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
800
作動方式
複動形
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.8
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25237037
MY1B10G-800
CADデータダウンロード
100~500
¥31,350
¥
28,980
¥31,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25237046
MY1B10G-800-A93LS
100~500
¥33,390
¥
29,980
¥32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25237055
MY1B10G-800-M9B
CADデータダウンロード
100~500
¥36,960
¥
32,980
¥36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25237064
MY1B10G-800-M9BL
CADデータダウンロード
100~500
¥37,620
¥
33,980
¥37,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25237073
MY1B10G-800-M9N
CADデータダウンロード
100~500
¥37,180
¥
33,980
¥37,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25237082
MY1B10G-800A-A93
100~200
¥39,490
¥
36,980
¥40,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25237091
MY1B10G-800A-M9NL3
100~200
¥45,820
¥
41,980
¥46,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25237107
MY1B10G-800H
CADデータダウンロード
100~1000
¥45,430
¥
41,980
¥46,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25237116
MY1B10G-800H-A93
100~1000
¥48,840
¥
44,980
¥49,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25237125
MY1B10G-800H-A933
100~1000
¥50,550
¥
46,980
¥51,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25237134
MY1B10G-800H-M9NL3
100~1000
¥55,170
¥
49,980
¥54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください