SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-900~)
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
900
作動方式
複動形
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.8
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25237143
MY1B10G-900
CADデータダウンロード
100~500
¥32,400
¥
29,980
¥32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25237152
MY1B10G-900-M9BL
CADデータダウンロード
100~500
¥38,670
¥
35,980
¥39,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25237161
MY1B10G-900A
CADデータダウンロード
100~200
¥37,130
¥
33,980
¥37,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25237177
MY1B10G-900A-A93
100~200
¥40,540
¥
37,980
¥41,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25237186
MY1B10G-900A-A93L
100~200
¥41,200
¥
37,980
¥41,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25237195
MY1B10G-900AH
CADデータダウンロード
Aユニット/100~200、Hユニット/100~1000
¥41,800
¥
38,980
¥42,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25237204
MY1B10G-900H
CADデータダウンロード
100~1000
¥46,480
¥
43,980
¥48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください