曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-19~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-19~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
全59種類を絞り込む
ストローク(mm)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25260365MY1B16-190A190100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
39,550
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260374MY1B16-190A-A93L190100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,620
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260383MY1B16-190A-M9BV190100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,040
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260392MY1B16-190A-M9BWV190100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,370
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260401MY1B16-19001900100~1000
56,320
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260417MY1B16-1900-A901900100~1000
58,410
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260426MY1B16-1900-A90L1900100~1000
59,070
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260435MY1B16-1900-A90LS1900100~1000
57,700
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260444MY1B16-1900-A90S1900100~1000
57,370
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260453MY1B16-1900-A90V1900100~1000
59,070
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260462MY1B16-1900-A90VL1900100~1000
59,730
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260471MY1B16-1900-A90VLS1900100~1000
58,030
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260487MY1B16-1900-A90VS1900100~1000
57,700
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260496MY1B16-1900-A931900100~1000
59,730
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260505MY1B16-1900-A93L1900100~1000
60,390
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260514MY1B16-1900-A93LS1900100~1000
58,360
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260523MY1B16-1900-A93S1900100~1000
58,030
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260532MY1B16-1900-A93V1900100~1000
60,390
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260541MY1B16-1900-A93VL1900100~1000
61,050
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260557MY1B16-1900-A93VLS1900100~1000
58,690
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260566MY1B16-1900-A93VS1900100~1000
58,360
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260575MY1B16-1900A1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
61,050
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260584MY1B16-1900A-A901900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
63,140
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260593MY1B16-1900A-A90L1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
63,800
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260602MY1B16-1900A-A90LS1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
62,430
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260611MY1B16-1900A-A90S1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
62,100
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260627MY1B16-1900A-A90V1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
63,800
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260636MY1B16-1900A-A90VL1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
64,460
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260645MY1B16-1900A-A90VLS1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
62,760
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260654MY1B16-1900A-A90VS1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
62,430
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260663MY1B16-1900A-A931900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
64,460
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260672MY1B16-1900A-A93L1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
65,120
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260681MY1B16-1900A-A93LS1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
63,090
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260697MY1B16-1900A-A93S1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
62,760
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260706MY1B16-1900A-A93V1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
65,120
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260715MY1B16-1900A-A93VL1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
65,780
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260724MY1B16-1900A-A93VLS1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
63,420
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260733MY1B16-1900A-A93VS1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
63,090
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260742MY1B16-1900AS1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
58,690
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260751MY1B16-1900AS-A901900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
60,780
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260767MY1B16-1900AS-A90L1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
61,440
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260776MY1B16-1900AS-A90LS1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
60,060
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260785MY1B16-1900AS-A90S1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
59,730
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260794MY1B16-1900AS-A90V1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
61,440
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260803MY1B16-1900AS-A90VL1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
62,100
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260812MY1B16-1900AS-A90VLS1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
60,390
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260821MY1B16-1900AS-A90VS1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
60,060
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260837MY1B16-1900AS-A931900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
62,100
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260846MY1B16-1900AS-A93L1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
62,760
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25260855MY1B16-1900AS-A93LS1900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
60,720
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする