曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-16~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-16~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25289941MY1B20-160160100~1000
37,070
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25289957MY1B20-160-A90160100~1000
39,160
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25289966MY1B20-160-A93160100~1000
40,480
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25289975MY1B20-160-A93L160100~1000
41,140
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25289984MY1B20-160-M9BL160100~1000
43,340
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25289993MY1B20-160A-A93L160100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
45,870
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290002MY1B20-160H160100~1500
52,690
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290011MY1B20-160H-A93160100~1500
56,100
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290027MY1B20-160H-A96V160100~1500
56,980
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290036MY1B20-160L160100~1500
50,490
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290045MY1B20-160L-A93160100~1500
53,900
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290054MY1B20-160L-A93L160100~1500
54,560
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290063MY1B20-160L-M9BL160100~1500
56,760
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290702MY1B20-165-M9BWL165100~1000
43,890
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290711MY1B20-165L165100~1500
50,490
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290727MY1B20-165L-M9BVL165100~1500
57,640
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290072MY1B20-16001600100~1000
58,630
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290081MY1B20-1600-A901600100~1000
60,720
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290097MY1B20-1600-A90L1600100~1000
61,380
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290106MY1B20-1600-A90LS1600100~1000
60,010
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290115MY1B20-1600-A90S1600100~1000
59,680
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290124MY1B20-1600-A90V1600100~1000
61,380
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290133MY1B20-1600-A90VL1600100~1000
62,040
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290142MY1B20-1600-A90VLS1600100~1000
60,340
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290151MY1B20-1600-A90VS1600100~1000
60,010
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290167MY1B20-1600-A931600100~1000
62,040
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290176MY1B20-1600-A93L1600100~1000
62,700
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290185MY1B20-1600-A93LS1600100~1000
60,670
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290194MY1B20-1600-A93S1600100~1000
60,340
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290203MY1B20-1600-A93V1600100~1000
62,700
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290212MY1B20-1600-A93VL1600100~1000
63,360
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290221MY1B20-1600-A93VLS1600100~1000
61,000
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290237MY1B20-1600-A93VS1600100~1000
60,670
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290246MY1B20-1600-A9351600100~1000
67,160
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290255MY1B20-1600-M9BVLS1600100~1000
62,210
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290264MY1B20-1600-M9BVZ1600100~1000
66,440
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290273MY1B20-1600-M9N1600100~1000
64,460
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290282MY1B20-1600A1600100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
63,360
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290291MY1B20-1600A-A901600100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
65,450
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290307MY1B20-1600A-A90L1600100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
66,110
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290316MY1B20-1600A-A90LS1600100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
64,740
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290325MY1B20-1600A-A90S1600100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
64,410
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290334MY1B20-1600A-A90V1600100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
66,110
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290343MY1B20-1600A-A90VL1600100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
66,770
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290352MY1B20-1600A-A90VLS1600100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
65,070
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290361MY1B20-1600A-A90VS1600100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
64,740
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290377MY1B20-1600A-A931600100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
66,770
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290386MY1B20-1600A-A93L1600100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
67,430
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290395MY1B20-1600A-A93LS1600100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
65,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25290404MY1B20-1600A-A93S1600100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
65,070
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする