曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-18~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-18~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25291655MY1B20-180-A93L180100~1000
41,140
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291664MY1B20-180A-A93L180100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
45,870
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291673MY1B20-180H-A90180100~1500
54,780
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291682MY1B20-180L-A93180100~1500
53,900
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291691MY1B20-180L-M9BVL180100~1500
57,640
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291707MY1B20-180L-M9NL180100~1500
56,980
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292355MY1B20-181L181100~1500
50,490
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292364MY1B20-185L185100~1500
50,490
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292373MY1B20-185L-M9BL185100~1500
56,760
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291716MY1B20-18001800100~1000
61,710
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291725MY1B20-1800-A901800100~1000
63,800
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291734MY1B20-1800-A90L1800100~1000
64,460
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291743MY1B20-1800-A90LS1800100~1000
63,090
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291752MY1B20-1800-A90S1800100~1000
62,760
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291761MY1B20-1800-A90V1800100~1000
64,460
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291777MY1B20-1800-A90VL1800100~1000
65,120
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291786MY1B20-1800-A90VLS1800100~1000
63,420
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291795MY1B20-1800-A90VS1800100~1000
63,090
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291804MY1B20-1800-A931800100~1000
65,120
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291813MY1B20-1800-A93L1800100~1000
65,780
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291822MY1B20-1800-A93LS1800100~1000
63,750
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291831MY1B20-1800-A93S1800100~1000
63,420
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291847MY1B20-1800-A93V1800100~1000
65,780
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291856MY1B20-1800-A93VL1800100~1000
66,440
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291865MY1B20-1800-A93VLS1800100~1000
64,080
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291874MY1B20-1800-A93VS1800100~1000
63,750
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291883MY1B20-1800-M9BL1800100~1000
67,980
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291892MY1B20-1800-M9N1800100~1000
67,540
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291901MY1B20-1800A1800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
66,440
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291917MY1B20-1800A-A901800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
68,530
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291926MY1B20-1800A-A90L1800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
69,190
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291935MY1B20-1800A-A90LS1800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
67,820
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291944MY1B20-1800A-A90S1800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
67,490
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291953MY1B20-1800A-A90V1800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
69,190
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291962MY1B20-1800A-A90VL1800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
69,850
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291971MY1B20-1800A-A90VLS1800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
68,150
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291987MY1B20-1800A-A90VS1800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
67,820
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25291996MY1B20-1800A-A931800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
69,850
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292005MY1B20-1800A-A93L1800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,510
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292014MY1B20-1800A-A93LS1800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
68,480
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292023MY1B20-1800A-A93S1800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
68,150
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292032MY1B20-1800A-A93V1800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,510
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292041MY1B20-1800A-A93VL1800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
71,170
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292057MY1B20-1800A-A93VLS1800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
68,810
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292066MY1B20-1800A-A93VS1800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
68,480
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292075MY1B20-1800AH1800Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
71,890
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292084MY1B20-1800AL1800Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Lユニッ
70,790
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292093MY1B20-1800AL-A931800Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Lユニッ
74,200
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292102MY1B20-1800AS1800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
64,080
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292111MY1B20-1800AS-A901800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
66,170
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする