曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-19~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-19~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25292391MY1B20-190H-A93190100~1500
56,100
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292407MY1B20-190L-A93190100~1500
53,900
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292416MY1B20-190L-M9BVL190100~1500
57,640
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292985MY1B20-195A-A93L195100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
45,870
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292425MY1B20-19001900100~1000
63,250
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292434MY1B20-1900-A901900100~1000
65,340
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292443MY1B20-1900-A90L1900100~1000
66,000
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292452MY1B20-1900-A90LS1900100~1000
64,630
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292461MY1B20-1900-A90S1900100~1000
64,300
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292477MY1B20-1900-A90V1900100~1000
66,000
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292486MY1B20-1900-A90VL1900100~1000
66,660
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292495MY1B20-1900-A90VLS1900100~1000
64,960
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292504MY1B20-1900-A90VS1900100~1000
64,630
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292513MY1B20-1900-A931900100~1000
66,660
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292522MY1B20-1900-A93L1900100~1000
67,320
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292531MY1B20-1900-A93LS1900100~1000
65,290
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292547MY1B20-1900-A93S1900100~1000
64,960
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292556MY1B20-1900-A93V1900100~1000
67,320
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292565MY1B20-1900-A93VL1900100~1000
67,980
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292574MY1B20-1900-A93VLS1900100~1000
65,620
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292583MY1B20-1900-A93VS1900100~1000
65,290
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292592MY1B20-1900A1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
67,980
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292601MY1B20-1900A-A901900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,070
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292617MY1B20-1900A-A90L1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,730
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292626MY1B20-1900A-A90LS1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
69,360
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292635MY1B20-1900A-A90S1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
69,030
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292644MY1B20-1900A-A90V1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,730
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292653MY1B20-1900A-A90VL1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
71,390
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292662MY1B20-1900A-A90VLS1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
69,690
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292671MY1B20-1900A-A90VS1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
69,360
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292687MY1B20-1900A-A931900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
71,390
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292696MY1B20-1900A-A93L1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
72,050
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292705MY1B20-1900A-A93LS1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,020
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292714MY1B20-1900A-A93S1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
69,690
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292723MY1B20-1900A-A93V1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
72,050
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292732MY1B20-1900A-A93VL1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
72,710
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292741MY1B20-1900A-A93VLS1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,350
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292757MY1B20-1900A-A93VS1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,020
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292766MY1B20-1900AH1900Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
73,430
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292775MY1B20-1900AL1900Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Lユニッ
72,330
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292784MY1B20-1900AS1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
65,620
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292793MY1B20-1900AS-A901900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
67,710
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292802MY1B20-1900AS-A90L1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
68,370
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292811MY1B20-1900AS-A90LS1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
66,990
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292827MY1B20-1900AS-A90S1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
66,660
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292836MY1B20-1900AS-A90V1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
68,370
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292845MY1B20-1900AS-A90VL1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
69,030
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292854MY1B20-1900AS-A90VLS1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
67,320
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292863MY1B20-1900AS-A90VS1900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
66,990
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25292872MY1B20-1900AS-A931900100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
69,030
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする