メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-1000~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-1000~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)1000作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
178件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25310126MY1B20G-1000100~1000
49,390
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310135MY1B20G-1000-A90100~1000
51,480
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310144MY1B20G-1000-A90L100~1000
52,140
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310153MY1B20G-1000-A90LS100~1000
50,770
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310162MY1B20G-1000-A90S100~1000
50,440
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310171MY1B20G-1000-A90V100~1000
52,140
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310187MY1B20G-1000-A90VL100~1000
52,800
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310196MY1B20G-1000-A90VLS100~1000
51,100
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310205MY1B20G-1000-A90VS100~1000
50,770
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310214MY1B20G-1000-A93100~1000
52,800
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310223MY1B20G-1000-A93L100~1000
53,460
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310232MY1B20G-1000-A93LS100~1000
51,430
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310241MY1B20G-1000-A93S100~1000
51,100
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310257MY1B20G-1000-A93V100~1000
53,460
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310266MY1B20G-1000-A93VL100~1000
54,120
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310275MY1B20G-1000-A93VLS100~1000
51,760
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310284MY1B20G-1000-A93VS100~1000
51,430
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310293MY1B20G-1000A100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
54,120
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310302MY1B20G-1000A-A90100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
56,210
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310311MY1B20G-1000A-A90L100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
56,870
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310327MY1B20G-1000A-A90LS100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
55,500
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310336MY1B20G-1000A-A90S100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
55,170
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310345MY1B20G-1000A-A90V100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
56,870
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310354MY1B20G-1000A-A90VL100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
57,530
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310363MY1B20G-1000A-A90VLS100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
55,830
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310372MY1B20G-1000A-A90VS100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
55,500
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310381MY1B20G-1000A-A93100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
57,530
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310397MY1B20G-1000A-A93L100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
58,190
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310406MY1B20G-1000A-A93LS100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
56,160
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310415MY1B20G-1000A-A93S100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
55,830
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310424MY1B20G-1000A-A93V100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
58,190
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310433MY1B20G-1000A-A93VL100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
58,850
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310442MY1B20G-1000A-A93VLS100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
56,490
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310451MY1B20G-1000A-A93VS100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
56,160
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310467MY1B20G-1000AHAユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
59,570
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310476MY1B20G-1000AH-A90Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
61,660
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310485MY1B20G-1000AH-A90LAユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
62,320
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310494MY1B20G-1000AH-A90LSAユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
60,940
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310503MY1B20G-1000AH-A90SAユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
60,610
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310512MY1B20G-1000AH-A90VAユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
62,320
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310521MY1B20G-1000AH-A90VLAユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
62,980
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310537MY1B20G-1000AH-A90VLSAユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
61,270
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310546MY1B20G-1000AH-A90VSAユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
60,940
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310555MY1B20G-1000AH-A93Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
62,980
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310564MY1B20G-1000AH-A93LAユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
63,640
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310573MY1B20G-1000AH-A93LSAユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
61,600
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310582MY1B20G-1000AH-A93SAユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
61,270
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310591MY1B20G-1000AH-A93VAユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
63,640
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310607MY1B20G-1000AH-A93VLAユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
64,300
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25310616MY1B20G-1000AH-A93VLSAユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
61,930
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする