曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-14~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-14~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
全182種類を絞り込む
ストローク(mm)
182種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25317713MY1B20G-140-A93L3140100~1000
43,180
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317722MY1B20G-140A140100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
41,800
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317731MY1B20G-140AH140Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
47,250
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317747MY1B20G-140HS140100~1000
44,880
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317756MY1B20G-140L140100~1000
50,490
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317765MY1B20G-140L-A93140100~1000
53,900
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317774MY1B20G-140L-A93L140100~1000
54,560
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25319515MY1B20G-145-M9BL145100~1000
43,340
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317783MY1B20G-14001400100~1000
55,550
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317792MY1B20G-1400-A901400100~1000
57,640
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317801MY1B20G-1400-A90L1400100~1000
58,300
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317817MY1B20G-1400-A90LS1400100~1000
56,930
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317826MY1B20G-1400-A90S1400100~1000
56,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317835MY1B20G-1400-A90V1400100~1000
58,300
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317844MY1B20G-1400-A90VL1400100~1000
58,960
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317853MY1B20G-1400-A90VLS1400100~1000
57,260
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317862MY1B20G-1400-A90VS1400100~1000
56,930
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317871MY1B20G-1400-A931400100~1000
58,960
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317887MY1B20G-1400-A93L1400100~1000
59,620
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317896MY1B20G-1400-A93LS1400100~1000
57,590
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317905MY1B20G-1400-A93S1400100~1000
57,260
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317914MY1B20G-1400-A93V1400100~1000
59,620
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317923MY1B20G-1400-A93VL1400100~1000
60,280
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317932MY1B20G-1400-A93VLS1400100~1000
57,920
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317941MY1B20G-1400-A93VS1400100~1000
57,590
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317957MY1B20G-1400A1400100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
60,280
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317966MY1B20G-1400A-A901400100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
62,370
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317975MY1B20G-1400A-A90L1400100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
63,030
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317984MY1B20G-1400A-A90LS1400100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
61,660
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25317993MY1B20G-1400A-A90S1400100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
61,330
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318002MY1B20G-1400A-A90V1400100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
63,030
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318011MY1B20G-1400A-A90VL1400100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
63,690
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318027MY1B20G-1400A-A90VLS1400100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
61,990
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318036MY1B20G-1400A-A90VS1400100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
61,660
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318045MY1B20G-1400A-A931400100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
63,690
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318054MY1B20G-1400A-A93L1400100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
64,350
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318063MY1B20G-1400A-A93LS1400100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
62,320
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318072MY1B20G-1400A-A93S1400100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
61,990
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318081MY1B20G-1400A-A93V1400100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
64,350
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318097MY1B20G-1400A-A93VL1400100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
65,010
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318106MY1B20G-1400A-A93VLS1400100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
62,650
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318115MY1B20G-1400A-A93VS1400100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
62,320
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318124MY1B20G-1400AH1400Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
65,730
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318133MY1B20G-1400AH-A901400Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
67,820
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318142MY1B20G-1400AH-A90L1400Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
68,480
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318151MY1B20G-1400AH-A90LS1400Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
67,100
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318167MY1B20G-1400AH-A90S1400Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
66,770
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318176MY1B20G-1400AH-A90V1400Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
68,480
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318185MY1B20G-1400AH-A90VL1400Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
69,140
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25318194MY1B20G-1400AH-A90VLS1400Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
67,430
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする