曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-15~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-15~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25646512MY1B50G-150150
86,190
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646521MY1B50G-150-Y59BL150
93,340
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646537MY1B50G-150-Y69BL150
93,340
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646546MY1B50G-15001500
139,100
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25646555MY1B50G-1500-Y7BW1500
147,460
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646564MY1B50G-1500-Y7BWL1500
148,120
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25646573MY1B50G-1500-Y7BWLS1500
143,610
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25646582MY1B50G-1500-Y7BWS1500
143,280
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646591MY1B50G-1500-Y7BWV1500
147,460
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25646607MY1B50G-1500-Y7BWVL1500
148,120
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646616MY1B50G-1500-Y7BWVLS1500
143,610
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646625MY1B50G-1500-Y7BWVS1500
143,280
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646634MY1B50G-1500-Y7NW1500
147,460
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25646643MY1B50G-1500-Y7NWL1500
148,120
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646652MY1B50G-1500-Y7NWLS1500
143,610
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646661MY1B50G-1500-Y7NWS1500
143,280
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646677MY1B50G-1500-Y7NWV1500
147,460
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646686MY1B50G-1500-Y7NWVL1500
148,120
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646695MY1B50G-1500-Y7NWVLS1500
143,610
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646704MY1B50G-1500-Y7NWVS1500
143,280
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646713MY1B50G-1500-Y7PW1500
147,460
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646722MY1B50G-1500-Y7PWL1500
148,120
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646731MY1B50G-1500-Y7PWLS1500
143,610
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646747MY1B50G-1500-Y7PWS1500
143,280
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646756MY1B50G-1500-Y7PWV1500
147,460
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646765MY1B50G-1500-Y7PWVL1500
148,120
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646774MY1B50G-1500-Y7PWVLS1500
143,610
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646783MY1B50G-1500-Y7PWVS1500
143,280
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646792MY1B50G-1500-Z731500
143,390
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25646801MY1B50G-1500-Z73L1500
144,050
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25646826MY1B50G-1500-Z73L41500
149,000
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25646817MY1B50G-1500-Z73LS1500
141,570
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646835MY1B50G-1500-Z73S1500
141,240
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646844MY1B50G-1500-Z761500
143,390
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646853MY1B50G-1500-Z76L1500
144,050
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646862MY1B50G-1500-Z76LS1500
141,570
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646871MY1B50G-1500-Z76S1500
141,240
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646887MY1B50G-1500-Z801500
143,170
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646896MY1B50G-1500-Z80L1500
143,830
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646905MY1B50G-1500-Z80LS1500
141,460
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646914MY1B50G-1500-Z80S1500
141,130
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646923MY1B50G-15501550
143,170
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646932MY1B50G-1550-Z731550
147,460
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25646941MY1B50G-1570-Y7BW1570
151,530
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする