曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-11~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-11~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25685886MY1B80G-11001100
289,960
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25685895MY1B80G-1100-Y7BW1100
298,320
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25685904MY1B80G-1100-Y7BWL1100
298,980
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25685913MY1B80G-1100-Y7BWLS1100
294,470
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25685922MY1B80G-1100-Y7BWS1100
294,140
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25685931MY1B80G-1100-Y7BWV1100
298,320
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25685947MY1B80G-1100-Y7BWVL1100
298,980
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25685956MY1B80G-1100-Y7BWVLS1100
294,470
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25685965MY1B80G-1100-Y7BWVS1100
294,140
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25685974MY1B80G-1100-Y7NW1100
298,320
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25685983MY1B80G-1100-Y7NWL1100
298,980
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25685992MY1B80G-1100-Y7NWLS1100
294,470
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686001MY1B80G-1100-Y7NWS1100
294,140
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686017MY1B80G-1100-Y7NWV1100
298,320
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686026MY1B80G-1100-Y7NWVL1100
298,980
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686035MY1B80G-1100-Y7NWVLS1100
294,470
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686044MY1B80G-1100-Y7NWVS1100
294,140
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686053MY1B80G-1100-Y7PW1100
298,320
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686062MY1B80G-1100-Y7PWL1100
298,980
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686071MY1B80G-1100-Y7PWLS1100
294,470
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686087MY1B80G-1100-Y7PWS1100
294,140
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686096MY1B80G-1100-Y7PWV1100
298,320
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686105MY1B80G-1100-Y7PWVL1100
298,980
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686114MY1B80G-1100-Y7PWVLS1100
294,470
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686123MY1B80G-1100-Y7PWVS1100
294,140
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686132MY1B80G-1100-Z731100
294,250
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25686141MY1B80G-1100-Z73L1100
294,910
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25686157MY1B80G-1100-Z73LS1100
292,440
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686166MY1B80G-1100-Z73S1100
292,110
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686175MY1B80G-1100-Z761100
294,250
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686184MY1B80G-1100-Z76L1100
294,910
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686193MY1B80G-1100-Z76LS1100
292,440
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686202MY1B80G-1100-Z76S1100
292,110
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686211MY1B80G-1100-Z801100
294,030
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686227MY1B80G-1100-Z80L1100
294,690
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686236MY1B80G-1100-Z80LS1100
292,330
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686245MY1B80G-1100-Z80S1100
292,000
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686254MY1B80G-11501150
300,140
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686263MY1B80G-1150-Y7BW1150
308,500
279,800
307,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686272MY1B80G-1150-Z73Z1150
305,750
279,800
307,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする