SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-620~)
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
ストローク(mm)
620
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32029672
MY1M40-620
CADデータダウンロード
¥
103,400
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください