SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-620~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32029672
品番
MY1M40-620
参考基準価格(税別)
¥103,400
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
ストローク(mm)
620
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード