メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-7~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-7~) - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-7~) - SMC

・基本形ショートタイプ(ラバークッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26693746MY3A40-700700
54,400
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26693755MY3A40-700-A93700
57,810
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
26693764MY3A40-700-A93L700
58,470
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
26693773MY3A40-700-A93L3700
60,500
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
26693782MY3A40-700-A93L4700
62,540
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26693791MY3A40-700-A93V700
58,470
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
26693807MY3A40-700-M9B700
60,010
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
26693816MY3A40-700-M9BL700
60,670
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
32022715MY3A40-700-M9BVL700
61,550
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
26693825MY3A40-700-M9BVZ700
62,210
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
26693834MY3A40-700-M9BWSDPC700
64,960
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26693843MY3A40-700-M9NL700
60,890
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
26693852MY3A40-700-M9NSDPC700
64,630
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26693861MY3A40-740-A93L740
61,220
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
26693877MY3A40-750750
57,150
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
26693886MY3A40-750-A90VL750
60,560
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
26693895MY3A40-750-A93L750
61,220
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
26693904MY3A40-760760
57,150
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする