曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-19~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-19~) - SMC

・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。

シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26701202MY3B16-190-M9B190
31,020
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
26701211MY3B16-190H-A93L190
44,440
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26701227MY3B16-190L190
39,490
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
26701236MY3B16-190L-M9N190
45,320
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
26701245MY3B16-190L-M9NL190
45,980
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
26701263MY3B16-199L199
39,490
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
26701254MY3B16-19001900
40,370
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする