曜日別特売

サインシリンダ (RECF32-6~)

サインシリンダ (RECF32-6~) - SMCサインシリンダ (RECF32-6~) - SMCサインシリンダ (RECF32-6~) - SMCサインシリンダ (RECF32-6~) - SMCサインシリンダ (RECF32-6~) - SMCサインシリンダ (RECF32-6~) - SMCサインシリンダ (RECF32-6~) - SMCサインシリンダ (RECF32-6~) - SMC

・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動内容量1個
全196種類を絞り込む
ストローク(mm)
196種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27087383RECF32-600600
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087392RECF32-600-B53600
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087401RECF32-600-B53L600
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087417RECF32-600-B53LS600
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087426RECF32-600-B53S600
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087435RECF32-600-B53Z600
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087444RECF32-600-B53ZS600
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087453RECF32-600-B54600
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087462RECF32-600-B54L600
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087471RECF32-600-B54LS600
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087487RECF32-600-B54S600
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087496RECF32-600-B54Z600
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087505RECF32-600-B54ZS600
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087514RECF32-600-B59W600
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087523RECF32-600-B59WL600
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087532RECF32-600-B59WLS600
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087541RECF32-600-B59WS600
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087557RECF32-600-B64600
34,820
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087566RECF32-600-B64L600
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087575RECF32-600-B64LS600
32,010
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087584RECF32-600-B64S600
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087593RECF32-600-C73600
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087602RECF32-600-C73C600
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087611RECF32-600-C73CL600
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087627RECF32-600-C73CLS600
32,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087636RECF32-600-C73CN600
34,380
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087645RECF32-600-C73CNS600
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087654RECF32-600-C73CS600
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087663RECF32-600-C73CZ600
36,360
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087672RECF32-600-C73CZS600
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087681RECF32-600-C73L600
34,380
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087697RECF32-600-C73LS600
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087706RECF32-600-C73S600
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087715RECF32-600-C73Z600
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087724RECF32-600-C73ZS600
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087733RECF32-600-C76600
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087742RECF32-600-C76L600
34,380
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087751RECF32-600-C76LS600
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087767RECF32-600-C76S600
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087776RECF32-600-C80600
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087785RECF32-600-C80C600
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087794RECF32-600-C80CL600
35,590
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087803RECF32-600-C80CLS600
32,070
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087812RECF32-600-C80CN600
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087821RECF32-600-C80CNS600
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087837RECF32-600-C80CS600
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087846RECF32-600-C80CZ600
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087855RECF32-600-C80CZS600
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087864RECF32-600-C80L600
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27087873RECF32-600-C80LS600
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする