曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-100~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-100~) - SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-100~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26800103RDQA32-100
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800112RDQA32-100-A73
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800121RDQA32-100-A73H
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800137RDQA32-100-A73HL
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800146RDQA32-100-A73HS
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800155RDQA32-100-A73HZ
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800164RDQA32-100-A73L
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800173RDQA32-100-A73LS
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800182RDQA32-100-A73S
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800191RDQA32-100-A90
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800207RDQA32-100-A90L
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800216RDQA32-100-A90VL
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800225RDQA32-100-A93
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800234RDQA32-100-A93L
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800243RDQA32-100-A93S
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800252RDQA32-100-A93V
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800261RDQA32-100-A93VL
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800277RDQA32-100-A93VL3
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800286RDQA32-100-F7BAL
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800295RDQA32-100-F7BAVL
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800304RDQA32-100-F7BVL
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800313RDQA32-100-F79L
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800322RDQA32-100-F79LS
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800331RDQA32-100-J79L
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800347RDQA32-100-J79WL3
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800356RDQA32-100-M9B
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800365RDQA32-100-M9BL
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800374RDQA32-100-M9BLS
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800383RDQA32-100-M9BV
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800392RDQA32-100-M9BVL
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800401RDQA32-100-M9BVZ
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800417RDQA32-100-M9BW
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800426RDQA32-100-M9BWL
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800435RDQA32-100-M9BWL3
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800444RDQA32-100-M9BWS
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800453RDQA32-100-M9N
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800462RDQA32-100-M9NL
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800471RDQA32-100-M9NV
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800487RDQA32-100-M9NWL
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800496RDQA32-100M
14,690
13,298
14,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800505RDQA32-100M-A73
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800514RDQA32-100M-A73H
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800523RDQA32-100M-A73HL
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800532RDQA32-100M-A73L
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800541RDQA32-100M-A73LS
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800557RDQA32-100M-A73Z
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800566RDQA32-100M-A93
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800575RDQA32-100M-A93L
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800584RDQA32-100M-A93L3
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800593RDQA32-100M-A93S
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする