エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-2~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-2~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全71種類を絞り込む
ストローク(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26800821RDQA32-2020
10,510
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800837RDQA32-20-A7320
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800846RDQA32-20-A73HL20
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800855RDQA32-20-A73HZS20
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800864RDQA32-20-A73L20
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800873RDQA32-20-A73S20
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800882RDQA32-20-A9320
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800891RDQA32-20-A93L20
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800907RDQA32-20-A93V20
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800925RDQA32-20-J79C20
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800934RDQA32-20-M9B20
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800943RDQA32-20-M9BL20
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800952RDQA32-20-M9BV20
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800961RDQA32-20-M9BVL20
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800977RDQA32-20-M9BWL20
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800986RDQA32-20-M9N20
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26800995RDQA32-20-M9NL20
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801004RDQA32-20-M9NV20
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801013RDQA32-20-M9NVL20
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801022RDQA32-20-M9NZ20
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801031RDQA32-20M20
10,890
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
26801047RDQA32-20M-A7320
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801056RDQA32-20M-A73L20
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801065RDQA32-20M-A73Z20
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801074RDQA32-20M-A9320
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801083RDQA32-20M-A93LS20
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801092RDQA32-20M-A93V20
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801101RDQA32-20M-F7BV20
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801117RDQA32-20M-F7NV20
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801126RDQA32-20M-F7NVL20
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801135RDQA32-20M-F7920
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801144RDQA32-20M-M9B20
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801153RDQA32-20M-M9BL20
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801162RDQA32-20M-M9BV20
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801171RDQA32-20M-M9BWV20
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801187RDQA32-20M-M9N20
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801196RDQA32-20M-M9NL20
17,380
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26801214RDQA32-20M-M9NL620
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801205RDQA32-20M-M9NLS20
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801223RDQA32-20M-M9NV20
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801232RDQA32-20M-M9NVL20
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801241RDQA32-20M-M9NW20
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801257RDQA32-23M23
11,060
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
26801266RDQA32-2525
10,670
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
26801275RDQA32-25-A7325
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26801284RDQA32-25-A73L25
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26801293RDQA32-25-A9325
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26801302RDQA32-25-A93V25
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26801327RDQA32-25-M9B25
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26801336RDQA32-25-M9BVL25
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする