曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-3~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-3~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26801537RDQA32-3030
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801546RDQA32-30-A73L30
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801555RDQA32-30-A73LS30
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801564RDQA32-30-A79WL30
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801573RDQA32-30-A9330
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801582RDQA32-30-A93L30
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801591RDQA32-30-A93V30
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801607RDQA32-30-F7BAL30
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801616RDQA32-30-F7BV30
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801625RDQA32-30-M9B30
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801634RDQA32-30-M9BL30
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801643RDQA32-30-M9BV30
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801652RDQA32-30-M9BVL30
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801661RDQA32-30-M9BZ30
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801677RDQA32-30-M9NL30
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801686RDQA32-30-M9NVL30
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801695RDQA32-30M30
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801704RDQA32-30M-A7330
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801713RDQA32-30M-A73HL30
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801722RDQA32-30M-A73L30
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801731RDQA32-30M-A9330
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801747RDQA32-30M-A93V30
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801756RDQA32-30M-F7BWVL30
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801765RDQA32-30M-F79LS30
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801774RDQA32-30M-J79L30
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801783RDQA32-30M-M9NL30
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801792RDQA32-30M-M9NVL30
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26801801RDQA32-35-A73H35
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26801817RDQA32-35-A79W35
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26801826RDQA32-35-M9BL35
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26801835RDQA32-35M-A7335
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26801844RDQA32-35M-A73H35
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26801853RDQA32-35M-A73L35
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26801862RDQA32-35M-A9335
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26801871RDQA32-35M-A93V35
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26801887RDQA32-35M-F79W35
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする