エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-7~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-7~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全72種類を絞り込む
ストローク(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26803226RDQA32-7070
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26803235RDQA32-70-F79LS70
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26803244RDQA32-70-M9N70
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26803253RDQA32-70M-A93V70
17,660
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26803262RDQA32-70M-F7NV70
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26803271RDQA32-70M-M9NV70
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26803287RDQA32-7575
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803296RDQA32-75-A7375
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803305RDQA32-75-A73C75
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803314RDQA32-75-A73HL75
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803323RDQA32-75-A73L75
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803332RDQA32-75-A73LS75
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803341RDQA32-75-A73S75
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803366RDQA32-75-A8075
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803375RDQA32-75-A9075
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803384RDQA32-75-A90L75
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803393RDQA32-75-A9375
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803402RDQA32-75-A93L75
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803411RDQA32-75-A93LS75
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803427RDQA32-75-A93S75
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803436RDQA32-75-A93V75
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803445RDQA32-75-A93VL75
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803454RDQA32-75-A93VS75
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803463RDQA32-75-A9675
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803357RDQA32-75-A73375
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803472RDQA32-75-F7BAL75
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803481RDQA32-75-F7BWV75
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803497RDQA32-75-F7BWVSDPC75
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803506RDQA32-75-F7NV75
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803515RDQA32-75-F7NVL375
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803524RDQA32-75-F79L75
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803533RDQA32-75-F79LS75
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803542RDQA32-75-F79S75
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803551RDQA32-75-J7975
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803567RDQA32-75-M9B75
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803576RDQA32-75-M9BL75
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803585RDQA32-75-M9BV75
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803594RDQA32-75-M9BVL75
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803603RDQA32-75-M9BW75
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803612RDQA32-75-M9BWL75
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803621RDQA32-75-M9BWV75
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803637RDQA32-75-M9N75
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803646RDQA32-75-M9NL75
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803655RDQA32-75-M9NWV75
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803664RDQA32-75-M9NWVL375
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803673RDQA32-75M75
13,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26803682RDQA32-75M-A7375
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803691RDQA32-75M-A73H75
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803707RDQA32-75M-A73L75
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26803716RDQA32-75M-A9375
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする