エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-8~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-8~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26803944RDQA32-8080
14,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26803953RDQA32-80-A73Z80
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
26803962RDQA32-80-A93L80
18,370
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26803971RDQA32-80-A93S80
16,010
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26803987RDQA32-80-J79CL80
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26803996RDQA32-80M-A93L80
18,760
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26804005RDQA32-80M-F7NVL80
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26804014RDQA32-80M-M9BL80
20,960
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26804023RDQA32-8585
14,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26804032RDQA32-85-A93L85
18,370
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26804057RDQA32-85-M9BWL85
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26804066RDQA32-85M85
13,350
12,880
14,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
26804075RDQA32-85M-A93V85
18,760
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26804084RDQA32-85M-M9B85
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26804093RDQA32-85M-M9BV85
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26804102RDQA32-86-A93V86
18,370
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26804111RDQA32-86-J79WL86
23,320
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26804041RDQA32-85-F9BWL85
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26804041RDQA32-85-F9BWL26804057RDQA32-85-M9BWLRDQA32-85-F9BWL エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-8~) SMC 26804057エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-8~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする