エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA50~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA50~) - SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA50~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全117種類を絞り込む
ストローク(mm)
117種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26808354RDQA50-50-A93L50
20,680
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808363RDQA50-50-A93S50
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808372RDQA50-50-F7BWVL50
25,630
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808381RDQA50-50-F79L50
23,870
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808397RDQA50-50-J79W50
24,970
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808406RDQA50-50-J79WL50
25,630
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808415RDQA50-50-J79Z50
24,420
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808424RDQA50-50-M9B50
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808433RDQA50-50-M9BL50
22,880
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808442RDQA50-50-M9BW50
22,770
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808451RDQA50-50-M9BWL50
23,430
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808467RDQA50-50-M9BWVL50
24,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26808476RDQA50-50-M9N50
22,440
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808485RDQA50-50-M9NWL50
23,430
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808494RDQA50-50M50
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808503RDQA50-50M-A7350
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808512RDQA50-50M-A73H50
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808521RDQA50-50M-A73HZ50
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808537RDQA50-50M-A73L50
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808546RDQA50-50M-A73LS50
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808555RDQA50-50M-A79WLS50
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808564RDQA50-50M-A9350
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808573RDQA50-50M-A93L50
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808582RDQA50-50M-A93LS50
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808591RDQA50-50M-A93V50
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808607RDQA50-50M-F7BAVL50
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808616RDQA50-50M-F7BV50
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808625RDQA50-50M-F7BWVL50
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808634RDQA50-50M-F79LS50
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808643RDQA50-50M-J7950
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808652RDQA50-50M-J79CL50
25,520
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808661RDQA50-50M-M9BL50
23,320
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808677RDQA50-50M-M9BW50
23,210
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808686RDQA50-50M-M9BWL50
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808695RDQA50-50M-M9N50
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808704RDQA50-50M-M9NVZS50
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808713RDQA50-50M-M9NWLS50
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808722RDQA50-50M-M9PV50
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26808731RDQA50-55-A73L55
21,890
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808747RDQA50-55-F79W55
25,300
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808756RDQA50-55M-J79W55
25,740
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808765RDQA50-55M-M9BW55
23,540
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808774RDQA50-6060
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808783RDQA50-60-A93L60
21,010
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808792RDQA50-60M-A9360
20,790
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808801RDQA50-60M-F7BWVL60
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808817RDQA50-60M-F79L60
24,640
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808826RDQA50-60M-M9BWVL60
24,860
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808835RDQA50-60M-M9NL60
23,870
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
26808844RDQA50-60M-M9NWL60
24,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする