エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA63-~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA63-~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全66種類を絞り込む
ストローク(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26809632RDQA63-3030
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809641RDQA63-30-A73Z30
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809657RDQA63-30-A93VL30
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809666RDQA63-30-M9B30
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809675RDQA63-30-M9BL30
24,480
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809684RDQA63-30-M9BVL30
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809693RDQA63-30M30
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809702RDQA63-30M-A7330
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809711RDQA63-30M-A73L30
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809727RDQA63-30M-A73L330
26,130
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809736RDQA63-30M-A9330
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809745RDQA63-30M-A93V30
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809754RDQA63-4040
18,870
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809763RDQA63-40-A7340
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809772RDQA63-40M-M9BVZ40
27,170
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809781RDQA63-5050
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809797RDQA63-50-A73L50
25,520
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809806RDQA63-50-F7BAVL50
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809815RDQA63-50-M9BVL50
27,720
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809824RDQA63-50M50
21,070
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809833RDQA63-50M-A7350
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809842RDQA63-50M-A73L350
28,490
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809851RDQA63-50M-M9B50
26,680
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809867RDQA63-50M-M9BL50
27,340
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809876RDQA63-50M-M9BVS50
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809885RDQA63-55-F79W55
30,800
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809894RDQA63-55-M9B55
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809903RDQA63-55-M9NW55
28,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809912RDQA63-6060
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809921RDQA63-60-M9B60
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809937RDQA63-60M-A7360
27,230
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809946RDQA63-60M-M9B60
28,550
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809955RDQA63-6565
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809964RDQA63-65-F79W65
30,800
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809973RDQA63-65-M9B65
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809982RDQA63-65-M9NW65
28,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26809991RDQA63-67-F79W67
30,800
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26810007RDQA63-67-M9NW67
28,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26810016RDQA63-7575
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26810025RDQA63-75-A73Z75
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26810034RDQA63-75-F7BAL75
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26810043RDQA63-75-F79W75
30,800
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26810052RDQA63-75-M9B75
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26810077RDQA63-75-M9BV375
32,180
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26810086RDQA63-75-M9BV475
35,420
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26810061RDQA63-75-M9BVL75
29,590
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26810095RDQA63-75-M9BW75
28,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26810104RDQA63-75M75
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26810113RDQA63-75M-A73L75
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26810122RDQA63-75M-F7BWVSDPC75
35,700
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする