エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB32-2~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB32-2~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全100種類を絞り込む
ストローク(mm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26815984RDQB32-2020
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
26815993RDQB32-20-A7320
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816002RDQB32-20-A73C20
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816011RDQB32-20-A73H20
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816027RDQB32-20-A73L20
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816036RDQB32-20-A73Z20
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816045RDQB32-20-A73ZS20
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816054RDQB32-20-A79WL20
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816063RDQB32-20-A9320
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816072RDQB32-20-A93L20
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816081RDQB32-20-A93LS20
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816097RDQB32-20-A93S20
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816106RDQB32-20-A93V20
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816115RDQB32-20-A93VL20
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816124RDQB32-20-F7BAL20
21,180
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816133RDQB32-20-F7BV20
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816142RDQB32-20-F7BVL20
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816151RDQB32-20-F7BWV20
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816167RDQB32-20-F7BWVL20
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816185RDQB32-20-J79C20
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816194RDQB32-20-J79Z20
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816203RDQB32-20-M9B20
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816212RDQB32-20-M9BAL20
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816221RDQB32-20-M9BL20
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816237RDQB32-20-M9BS20
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816246RDQB32-20-M9BV20
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816255RDQB32-20-M9BVL20
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816264RDQB32-20-M9BWL20
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816273RDQB32-20-M9BWV20
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816282RDQB32-20-M9BZ20
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816291RDQB32-20-M9NVL20
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816307RDQB32-20-M9PS20
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816316RDQB32-20M20
10,890
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
26816325RDQB32-20M-A7320
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816334RDQB32-20M-A73H20
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816343RDQB32-20M-A80L20
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816352RDQB32-20M-A9320
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816361RDQB32-20M-A93L20
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816377RDQB32-20M-A93V20
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816386RDQB32-20M-F7BAL20
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816395RDQB32-20M-F7BV20
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816404RDQB32-20M-F7BVL20
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816413RDQB32-20M-F79L20
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816422RDQB32-20M-J7920
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816431RDQB32-20M-J79W20
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816447RDQB32-20M-J79WZ20
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816456RDQB32-20M-M9B20
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816465RDQB32-20M-M9BA20
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816474RDQB32-20M-M9BAL20
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26816483RDQB32-20M-M9BL20
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする