曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB32-4~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB32-4~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全61種類を絞り込む
ストローク(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26820491RDQB32-4040
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26820507RDQB32-40-A7340
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817131RDQB32-40-A73CZ40
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817147RDQB32-40-A73L40
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817156RDQB32-40-A8040
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817165RDQB32-40-A80C40
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817174RDQB32-40-A80H40
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817183RDQB32-40-A9340
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817192RDQB32-40-A93L40
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817201RDQB32-40-A93V40
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817217RDQB32-40-F7BAL40
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817226RDQB32-40-F7BWVL40
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817235RDQB32-40-F7BWVS40
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817244RDQB32-40-F7NWV40
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817253RDQB32-40-F79W40
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817262RDQB32-40-J7940
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817271RDQB32-40-J79L40
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817287RDQB32-40-J79WL40
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817296RDQB32-40-M9B40
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817305RDQB32-40-M9BAL40
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817314RDQB32-40-M9BL40
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817323RDQB32-40-M9BS40
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817332RDQB32-40-M9BV40
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817341RDQB32-40-M9BVL40
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817357RDQB32-40-M9BWVL40
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817366RDQB32-40-M9BZ40
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817375RDQB32-40-M9N40
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817384RDQB32-40-M9NL40
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817393RDQB32-40-M9NVL40
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817402RDQB32-40-M9NW40
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817411RDQB32-40M40
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817427RDQB32-40M-A7340
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817436RDQB32-40M-A73HZ40
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817445RDQB32-40M-A73L40
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817454RDQB32-40M-A73LS40
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817463RDQB32-40M-A73S40
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817472RDQB32-40M-A80LS40
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817481RDQB32-40M-A9340
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817497RDQB32-40M-A93V40
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817506RDQB32-40M-A93VS40
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817515RDQB32-40M-F7BAL40
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817524RDQB32-40M-F7BVL40
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817533RDQB32-40M-F79L40
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817542RDQB32-40M-F79LS40
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817551RDQB32-40M-J79WL40
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817567RDQB32-40M-J79WZ40
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817576RDQB32-40M-M9B40
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817585RDQB32-40M-M9BL40
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817594RDQB32-40M-M9BVL40
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817603RDQB32-40M-M9BW40
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする