エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB32-7~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB32-7~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全77種類を絞り込む
ストローク(mm)
77種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26818757RDQB32-70-A93VL70
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26818766RDQB32-70M-A73CZ70
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26818775RDQB32-70M-A93L70
17,660
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26818784RDQB32-70M-J79WL70
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26818793RDQB32-70M-M9BWL70
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26818802RDQB32-7575
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818811RDQB32-75-A7375
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818827RDQB32-75-A73C75
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818836RDQB32-75-A73CS75
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818845RDQB32-75-A73L75
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818854RDQB32-75-A73S75
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818863RDQB32-75-A9375
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818872RDQB32-75-A93L75
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818881RDQB32-75-A93LS75
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818897RDQB32-75-A93V75
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818906RDQB32-75-A93VL75
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818915RDQB32-75-F7BAL75
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818924RDQB32-75-F7BAVZ75
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818933RDQB32-75-F7BV75
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818942RDQB32-75-F7BVZ75
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818951RDQB32-75-F7BWV75
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818967RDQB32-75-F7BWVL75
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818976RDQB32-75-F7NWV75
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818985RDQB32-75-F79FL75
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818994RDQB32-75-F79L75
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819003RDQB32-75-F79W75
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819021RDQB32-75-J79L75
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819037RDQB32-75-J79WL375
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819046RDQB32-75-M9B75
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819152RDQB32-75-M9B375
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819055RDQB32-75-M9BAZ75
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819064RDQB32-75-M9BL75
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819073RDQB32-75-M9BLS75
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819082RDQB32-75-M9BV75
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819091RDQB32-75-M9BVL75
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819107RDQB32-75-M9BW75
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819116RDQB32-75-M9BWL75
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819125RDQB32-75-M9BWL375
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819134RDQB32-75-M9BWSDPC75
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819143RDQB32-75-M9BWV75
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819161RDQB32-75-M9NV75
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819177RDQB32-75-M9NVL75
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819186RDQB32-75-M9NW75
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819195RDQB32-75-M9NWL75
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819204RDQB32-75-M9NWV75
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819213RDQB32-75-M9NWVZ75
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819222RDQB32-75-M9NZ75
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819231RDQB32-75M75
13,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26819247RDQB32-75M-A7375
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26819256RDQB32-75M-A73C75
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする