曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB40-3~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB40-3~) - SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB40-3~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26825583RDQB40-3030
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825592RDQB40-30-A7330
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825601RDQB40-30-A73H30
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825617RDQB40-30-A73HS30
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825626RDQB40-30-A73L30
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825635RDQB40-30-A73Z30
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32052501RDQB40-30-A80H30
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825644RDQB40-30-A93L30
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825653RDQB40-30-A93LS30
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825662RDQB40-30-A93V30
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825671RDQB40-30-F7BAL30
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825687RDQB40-30-F7BAZ30
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825696RDQB40-30-F7BV30
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825705RDQB40-30-F7BVL30
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825714RDQB40-30-F7BVS30
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825723RDQB40-30-J7930
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825732RDQB40-30-M9B30
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825741RDQB40-30-M9BA30
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825757RDQB40-30-M9BL30
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825766RDQB40-30-M9BLS30
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825775RDQB40-30-M9BS30
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825784RDQB40-30-M9BV30
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825793RDQB40-30-M9BVL30
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825802RDQB40-30-M9BW30
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825811RDQB40-30-M9BWS30
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825827RDQB40-30-M9BWV30
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825836RDQB40-30-M9N30
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825845RDQB40-30-M9NL30
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825854RDQB40-30-M9NS30
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825863RDQB40-30-M9NV30
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825872RDQB40-30M30
12,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
26825881RDQB40-30M-A7330
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825897RDQB40-30M-A73L30
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825906RDQB40-30M-A73L330
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825915RDQB40-30M-A73S30
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825924RDQB40-30M-A9330
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825933RDQB40-30M-A93L30
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825942RDQB40-30M-A93V30
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825951RDQB40-30M-A93VL30
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825967RDQB40-30M-A93VLS30
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825976RDQB40-30M-A93VS30
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825985RDQB40-30M-F7BAL30
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825994RDQB40-30M-F7BV30
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26826003RDQB40-30M-F7BVL30
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26826012RDQB40-30M-F7BWV30
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26826021RDQB40-30M-J79CZ30
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26826037RDQB40-30M-J79WL30
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26826046RDQB40-30M-M9BL30
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26826055RDQB40-30M-M9BVL30
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26826064RDQB40-30M-M9BVS30
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする