曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB40-6~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB40-6~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26827446RDQB40-6060
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827455RDQB40-60-A7360
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827464RDQB40-60-A73C60
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827473RDQB40-60-A73L60
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827482RDQB40-60-A9360
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827491RDQB40-60-A93L60
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827507RDQB40-60-F7960
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827516RDQB40-60-J7960
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827525RDQB40-60-M9B60
19,910
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827534RDQB40-60-M9BAL60
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827543RDQB40-60-M9BAL360
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827552RDQB40-60-M9BL60
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827561RDQB40-60-M9BWL60
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827577RDQB40-60M60
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827586RDQB40-60M-A7360
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827595RDQB40-60M-A9360
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827604RDQB40-60M-A93VL60
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827613RDQB40-60M-F7BAVL60
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827622RDQB40-60M-F79L60
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827631RDQB40-60M-M9NWL60
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827647RDQB40-6262
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827656RDQB40-62M62
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827665RDQB40-64M64
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827674RDQB40-64M-M9BL64
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827683RDQB40-6565
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827692RDQB40-65-F7BAL65
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827701RDQB40-65M65
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827717RDQB40-65M-A73L65
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827726RDQB40-65M-A80CL65
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827735RDQB40-65M-A93L65
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827744RDQB40-65M-F7BV65
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827753RDQB40-65M-F7BWVL65
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26827762RDQB40-65M-M9BWVL65
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする