曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB40-8~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB40-8~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26828286RDQB40-80M-J79WL80
24,920
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26828295RDQB40-8585
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26828304RDQB40-85-F7BAL85
26,180
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26828313RDQB40-85-F7BAVL85
26,180
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26828322RDQB40-85-M9BAL85
23,980
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26828331RDQB40-85-M9NLS85
18,760
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26828347RDQB40-85M85
14,450
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26828356RDQB40-85M-A93L85
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26828365RDQB40-87M87
14,450
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26828374RDQB40-87M-M9BV87
22,390
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする