曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB50-6~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB50-6~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26830587RDQB50-6060
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830596RDQB50-60-A73L60
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830605RDQB50-60-A93L460
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830614RDQB50-60-M9NL60
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830623RDQB50-60-M9PL60
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830632RDQB50-60M60
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830641RDQB50-60M-A7360
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830657RDQB50-60M-A9360
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830666RDQB50-60M-M9BV60
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830675RDQB50-63-A73HL63
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830684RDQB50-6565
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830693RDQB50-65-A7365
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830702RDQB50-65-A73L65
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830711RDQB50-65-A93L65
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830727RDQB50-65M-A93L65
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする