エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB50-7~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB50-7~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全59種類を絞り込む
ストローク(mm)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26830736RDQB50-70M70
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830745RDQB50-70M-A7370
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830754RDQB50-70M-F7BVL70
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830772RDQB50-70M-M9BL70
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830781RDQB50-70M-M9BVZ70
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830797RDQB50-70M-M9BWVL70
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26830806RDQB50-7575
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26830815RDQB50-75-A7375
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26830824RDQB50-75-A73HL75
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26830833RDQB50-75-A73L75
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26830842RDQB50-75-A9375
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26830851RDQB50-75-A93L75
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26830867RDQB50-75-A93V75
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26830876RDQB50-75-A93VL75
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26830885RDQB50-75-A93VL375
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26830894RDQB50-75-F7BAL75
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26830903RDQB50-75-F7BAVL75
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26830912RDQB50-75-F7BVL75
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26830921RDQB50-75-F7BVZ75
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26830937RDQB50-75-F7BWV75
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26830946RDQB50-75-F7NVL75
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26830955RDQB50-75-F79L75
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26830964RDQB50-75-J79L75
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26830973RDQB50-75-M9BWL75
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26830982RDQB50-75-M9BWV75
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26830991RDQB50-75-M9NWL75
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831007RDQB50-75M75
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831016RDQB50-75M-A72HL75
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831025RDQB50-75M-A7375
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831034RDQB50-75M-A73H75
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831043RDQB50-75M-A73L75
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831052RDQB50-75M-A73LS75
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831061RDQB50-75M-A73Z75
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831086RDQB50-75M-A79WL75
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831095RDQB50-75M-A9375
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831104RDQB50-75M-A93L75
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831113RDQB50-75M-A93L375
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831122RDQB50-75M-A93V75
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831131RDQB50-75M-A93VS75
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831077RDQB50-75M-A73375
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831147RDQB50-75M-A93375
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831156RDQB50-75M-F7BAL75
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831165RDQB50-75M-F7BWV75
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831174RDQB50-75M-F7BWVL75
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831183RDQB50-75M-F7P75
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831192RDQB50-75M-F7975
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831201RDQB50-75M-F79L75
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831217RDQB50-75M-F79WL75
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831226RDQB50-75M-J79L75
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26831235RDQB50-75M-J79WL75
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする